カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- AMPHENOL(2)
- Festo(3)
- SKC(環境測定)(73)
- SMC(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(4)
- アラム(13)
- オーハウス(1)
- コクゴ(5)
- サンプラテック(1)
- フジキン(6)
- フリーベアコーポレーション(1)
- フロン工業(9)
- 三商(2)
- 中興化成工業(1)
- 協和[機構部品](3)
- 扶桑精機(1)
- 日本精器(2)
- ブランドをもっと見る
![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ
エスコ¥43,700税込¥48,0701巻翌日出荷柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系使用温度範囲(℃)-60~200テープ幅(mm)200テープ長さ(m)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)