カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 理研コランダム(2)
- 雅(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 日機(1)
- Piab(ピアブ)(1)
- TIME(1)
「mr80p」の検索結果

AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
エスコ¥49,600税込¥54,5601台翌日出荷横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4