カテゴリ
- テープ(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(35)
- SAMTEC(17)
- エクト(7)
- omron(オムロン)(6)
- 三菱マテリアル(4)
- ERECTA(エレクター)(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- Festo(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TDKラムダ(1)
- 英弘精機(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- 佐文工業所(1)
- EPCOS(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る
「ms1100」の検索結果

7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド
エスコ¥13,800税込¥15,1801台7日以内出荷付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500





![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)