カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(73)
  • アルインコ(49)
  • STC(45)
  • エレコム(24)
  • オーム電機(22)
  • エフ・アール・シー(20)
  • ICOM(アイコム)(19)
  • ワルター(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ニッタ(13)
  • VISHAY(13)
  • DiodesZetex(12)
  • ELPA(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • CKD(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • KENWOOD(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10 シールワッシャー (10個) エスコM10 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコトランシーバー(中継器対応・防水型)エスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
種類特定小電力トランシーバー仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップエスコ品番EA790AF-19質量(g)約154出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコトランシーバー(中継器対応・防水型)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップ、アタッチメントサイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
23,900税込26,290
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
12インチ用  マイクロファイバーパッド エスコ12インチ用 マイクロファイバーパッドエスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
EA899MW-102を併用して下さい。 EA899MW-202を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112材質マイクロファイバー寸法(mm)300
14インチ用  マイクロファイバーパッド エスコ14インチ用 マイクロファイバーパッドエスコ
4,420税込4,862
1個
8日以内出荷
14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113材質マイクロファイバー寸法(mm)350
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) エスコ260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MW-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
10mm 両面ハトメ用ダイス エスコ10mm 両面ハトメ用ダイスエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MW-10
9mm カシメ用ダイス エスコ9mm カシメ用ダイスエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MW-109