カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 切削工具(8)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 田島メタルワーク(36)
  • NAC(長堀工業)(30)
  • (25)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • アイビッグ(18)
  • ペンギンワックス(16)
  • 三菱ふそう(14)
  • RS PRO(13)
  • Kawasaki(11)
  • brembo(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • NAKATAKI(8)
  • タンガロイ(7)
  • 光興業(7)
  • SMC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx14」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    37,500税込41,250
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
  • [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ

    [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター

    エスコ
    140,000税込154,000
    1巻
    当日出荷
    仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5
  • 133mmx14T ジグソーブレード(5枚) エスコ

    133mmx14T ジグソーブレード(5枚)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)133.4山数14適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下入数5枚
  • 92mmx14T ジグソーブレード(5枚) エスコ

    92mmx14T ジグソーブレード(5枚)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)92.2山数14適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、2.4以上入数5枚
  • 50mmx1400mm 作業用ベルト(黒) エスコ

    50mmx1400mm 作業用ベルト(黒)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA924-57寸法(幅W×長さL)(mm)50×1400
  • 50mmx1400mm 作業用ベルト(紺) エスコ

    50mmx1400mm 作業用ベルト(紺)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA924-55寸法(幅W×長さL)(mm)50×1400
  • Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) エスコ

    Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)

    エスコ
    8,750税込9,625
    1巻
    翌日出荷
    質量(g)450適合材ステンレスワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-7
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-2
  • 300mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    300mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-3
  • 200mmx   14T レシプロソーブレード(金工用/25枚) エスコ

    200mmx 14T レシプロソーブレード(金工用/25枚)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1パック
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス(3~6mm厚)、、非鉄金属(3~9mm厚)全長(mm)200山数14入数25枚
  • 14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-14
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 200mmx10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚 エスコ

    200mmx10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚

    エスコ
    12,400税込13,640
    1パック
    翌日出荷
    用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚)全長(mm)200山数10~14入数25枚
  • 14mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    14mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DB-14全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)10対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25差込角(inch)1/2
  • 14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ

    14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

    エスコ
    68,300税込75,130
    1個
    翌日出荷
    手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
    用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-142引張強度(kN)20.7
  • Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-134
  • 14mmx100m ナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx100m ナイロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    47,900税込52,690
    1巻
    翌日出荷
    破断荷重(kN[kgf])37.5(3820)
  • 143mmx10T レシプロソーブレード 3枚 エスコ

    143mmx10T レシプロソーブレード 3枚

    エスコ
    1,550税込1,705
    1パック(3枚)
    翌日出荷
    釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
  • 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    8,320税込9,152
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-16B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ

    1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA951AV-21長さ(m)100線径(Φmm)1.9
  • 14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち) エスコ

    14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    61,900税込68,090
    1巻
    4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250引張強度(kN)43.8