カテゴリ
- 切削工具(7)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,090)
- SMC(898)
- オモイオ (omoio)(45)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- 渡辺電機工業(22)
- TOSTEM(LIXIL)(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- 三菱ケミカルインフラテック(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- GMB(10)
- 内外電機(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ESTERA(8)
- スズキ(7)
- TDK(7)
- アルベ(チトセ)(7)
- DEEN(7)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
「mz1」の検索結果

430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型。8段階のスライド式でコンパクト、軽量。レーザーポインターは矢印型の照射マーク。レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク)。照射確認できる通電ランプ付き。日本製。レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー、出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)、ビーム径:矢印:10~15mm(2m先)、到達距離:約10~20m(50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります)、電源:LR-41×3個(付属)、電池寿命:連続使用で約3時間。材質レーザーポインター部:アルミニウム、指示棒部:ステンレス寸法(mm)140×Φ13全長(mm)150~550(最大)質量(g)35(電池含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640
905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製)
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷エスコ品番EA520MZ-17長さ(mm)1250幅(mm)905質量(kg)13.4取付高(mm)50~300耐荷重(kg)300有効幅(mm)835
905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製)
エスコ¥90,000税込¥99,0001個翌日出荷エスコ品番EA520MZ-16長さ(mm)830幅(mm)905質量(kg)8.9取付高(mm)50~200耐荷重(kg)300有効幅(mm)835




![[EA576MZ-1用] 交換コマ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76533224-220412-02.jpg)