カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(133)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • ミツビシ(52)
  • イマオコーポレーション(40)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 三木プーリ(35)
  • CKD(32)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • ニッサン(16)
  • イスカル(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • サカエ(12)
  • TRUSCO(11)
  • ニッセイ(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • NOK(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-115」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコグリースポンプ用エアー抜きバルブエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
6,600税込7,260
1組(4枚)
翌日出荷から11日以内出荷
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチエスコ
120税込132
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)90対辺寸法(mm)1.5先端形状六角
BN115 省エネタイプ Vベルト エスコBN115 省エネタイプ Vベルトエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2921エスコ品番EA967BN-115規格BN115
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
電気絶縁テープ(ポリエステル) エスコ電気絶縁テープ(ポリエステル)エスコ
815税込897
1巻
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
回転アイナット エスコ回転アイナットエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
ハンドスプレー替部品セット エスコハンドスプレー替部品セットエスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
吸水ホース エスコ吸水ホースエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
用途EA115KN-1・-2用。全長(m)5
マルチジェット エスコマルチジェットエスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
用途EA115KN-2、旧-1用。全長(mm)423
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
[充電式] ライト/LED 4way エスコ[充電式] ライト/LED 4wayエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ12桁 金融電卓 EA761GDシリーズエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。