カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(2)
- KENWOOD(2)
- audio-technica(2)
- MICROCHIP(2)
- ラディウス(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東日製作所(1)
- 未来工業(1)
- KORG(コルグ)(1)
- EBM PAPST(1)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
「n-16db」の検索結果

エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)