カテゴリ
- 作業工具(23)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 切削工具(12)
- 測定用品(8)
- 機構部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- CKD(190)
- Festo(116)
- MAZDA(マツダ)(447)
- Panasonic(パナソニック)(225)
- ParkerTAIYO(195)
- RS PRO(208)
- SMC(6,874)
- TRACO POWER(83)
- シグマ光機(105)
- トヨタ(92)
- ニッサン(180)
- ニッセイ(118)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(251)
- ホンダ(770)
- 三木プーリ(358)
- 二六製作所(82)
- 東洋バルヴ(93)
- 椿本チエイン(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n-40」の検索結果

1-30cm カートンサイザー(ダンボール用)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個当日出荷箱のサイズを「ピッタリ」に加工!材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン寸法(mm)125×50×332(H)質量(g)370
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
研磨布ペーパー
エスコ¥7,270~税込¥7,997~1箱(50枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
角型保護キャップ
エスコ¥1,240税込¥1,3641パック(2個)翌日出荷密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ロングドリル
エスコ¥5,890税込¥6,4791本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
ハーネスクリップ (スチール製)
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌々日出荷真鍮製ねじロック付き。商品本体に破断荷重の刻印があります。材質炭素鋼(シルバー)質量(g)254使用荷重(kg)1587内寸(mm)53×87線径(mm)12.7開口幅(mm)26.9
1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,300税込¥48,7301個4日以内出荷材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ![40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44103633-190802-02.jpg)
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)
エスコ¥99,300税込¥109,2301個翌日出荷付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール仕様多目的に使えるヘッド 交換式全長(mm)467精度±3%最小目盛1N・m
40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥31,100税込¥34,2101本当日出荷付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥27,400税込¥30,1401本当日出荷付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥25,800税込¥28,3801台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥32,600税込¥35,8601台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応











![3/8"sqxT40 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048714-170327-02.jpg)
![4本組 [Ball-Hex]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018675-170327-02.jpg)

![[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278260-260624-02.jpg)





![M4 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)






![M16x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)


![40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44103633-190802-02.jpg)