カテゴリ

  • マスク(7)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(156)
  • トヨタ(129)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • SMC(71)
  • CKD(39)
  • ニッセイ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • ホンダ(18)
  • 三菱電機(17)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • Moldex(モルデックス)(12)
  • 菊水化学工業(12)
  • タカノ(11)
  • NOK(10)
  • 帝金(10)
  • 重松製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-95」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [N 95] マスク(有機性ガス用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(有機性ガス用/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥17,400税込¥19,140
    1個(10枚)
    当日出荷
    有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
    エスコ品番EA800MJ-4A形状カップ型色グレー入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付き対象油分のない微粒エアゾール(煙霧質)ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • [N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(防塵防臭用/10枚)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個(10枚)
    翌日出荷
    屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
    エスコ品番EA800MJ-38形状カップ型色黒サイズM入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)ひもタイプ首かけタイプ
  • [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚) エスコ

    [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個(20枚)
    翌日出荷
    型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです。
    エスコ品番EA800MJ-25形状カップ型色青入数(枚)20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能ラテックスフリー、日本人仕様ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • [N 95] マスク(セメント・研磨作業用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(セメント・研磨作業用/10枚)

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個(10枚)
    翌日出荷
    粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。 排気弁により長時間連続装着が可能。
    エスコ品番EA800MJ-32形状カップ型色青入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付きひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • N95 フィルター(1ペア) エスコ

    N95 フィルター(1ペア)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    EA800MV、旧EA800MW用フィルター。
    エスコ品番EA800MV-21質量(g)2フィルターN95フィルター吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
  • [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚) エスコ

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

    エスコ
    ¥7,740税込¥8,514
    1個(20枚)
    当日出荷
    特殊ネット4層構造で型崩れ軽減。 どなたの顔にもピッタリ快適フィット。 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
    エスコ品番EA800MJ-22形状カップ型色白サイズM/L入数(枚)20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140EN-9.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • BN95 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN95 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967BN-95規格BN95有効ピッチ周長さ(mm)2413
  • Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコ

    Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • マスク エスコ

    マスク

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    入数:2枚。【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク。首・後頭部がけタイプ。熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます。活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりフィットします。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上。100% PVC フリー。油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能。防災面や溶接面の下にも装着可能。ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合。
    吸気抵抗(Pa)119以下排気抵抗(Pa)35以上捕集効率(%)95以上
  • パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ

    エアーラチェットレンチ (無反動)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
  • Φ16x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-5材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])95[9.5]特性強力
  • 絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ

    絶縁ドライバーセット(+/差替式)

    エスコ
    ¥5,590税込¥6,149
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
  • 絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ

    絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。