カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 常磐精工(1,457)
  • メディアカバーマーケット(234)
  • SMC(148)
  • トレード(121)
  • アルファ[販促](40)
  • 日栄インテック(39)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • グリーンクロス(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • つくし工房(26)
  • 新ダイワ(25)
  • RS PRO(20)
  • LEPLUS NEXT(17)
  • トヨタ(12)
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • 日本製線(11)
  • オーティス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nバンド」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70アズワン品番64-7859-83
51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本) エスコ51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)エスコ
2,740税込3,014
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)51折径(mm)80アズワン品番64-7859-84
チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) エスコチェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)エスコ
4,350税込4,785
1セット(2個)
当日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) エスコチェーンスタンド用表示看板(無地/2個)エスコ
2,680税込2,948
1セット(2個)
当日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
420税込462
1箱(190本)ほか
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
スタンド看板用ウォーターウェイト エスコスタンド看板用ウォーターウェイトエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC寸法(mm)320×600質量(kg)8
9.5mm LPG・ゴム管・バンド(2個) エスコ9.5mm LPG・ゴム管・バンド(2個)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
ゴム管止めバンド。
用途LPガス9.5mmホース用エスコ品番EA467CC-9.5質量(g/個)約5
22.22mm ステンレス管堅バンド エスコ22.22mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,430税込1,573
1セット(5個)
当日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-20幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/4寸法H(mm)56.1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)22.22呼び径(A)20使用ボルト1/4×20
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
2,250税込2,475
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) エスコチェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)エスコ
4,350税込4,785
1セット(2個)
翌日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
立看板スタンド(スリム) エスコ立看板スタンド(スリム)エスコ
14,600税込16,060
1台
翌日出荷
プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼質量(kg)4.75ブルー適合サイズ(mm)看板:275×1400サイズ(mm)335×50×1685(H)
銅管用堅バンド エスコ銅管用堅バンドエスコ
2,370税込2,607
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CA-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/8寸法H(mm)51寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)12.70呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個) エスコ6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個)エスコ
150税込165
1個
翌々日出荷
EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用エスコ品番EA467CB-6質量(g/個)約1
48.60mm ステンレス管堅バンド エスコ48.60mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)エスコ品番EA440CH-50幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/2寸法H(mm)69.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)50使用ボルト1/4×20
15.88mm ステンレス管堅バンド エスコ15.88mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,240税込1,364
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1/2寸法H(mm)53.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)15.88呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
34.00mm ステンレス管堅バンド エスコ34.00mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-30幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)62.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)34.0呼び径(A)30使用ボルト1/4×20
76.30mm ステンレス管堅バンド エスコ76.30mm ステンレス管堅バンドエスコ
4,840税込5,324
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-75幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径2・1/2寸法H(mm)83.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)75使用ボルト1/4×20
28.58mm ステンレス管堅バンド エスコ28.58mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,480税込1,628
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-25幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)59.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)28.58呼び径(A)25使用ボルト1/4×20
60.50mm ステンレス管堅バンド エスコ60.50mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,840税込3,124
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-60幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径2寸法H(mm)75.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)60.5呼び径(A)60使用ボルト1/4×20
ペール缶バンド エスコペール缶バンドエスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
42.70mm ステンレス管堅バンド エスコ42.70mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-40幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/4寸法H(mm)66.4寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)40使用ボルト1/4×20
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
990税込1,089
1箱(595本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-69
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
990税込1,089
1箱(1135本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-68RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ エスコ銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)25