カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 安全用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(12)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • nepros(30)
  • NOK(30)
  • TOYOX(トヨックス)(28)
  • アリート(ariete)(36)
  • イマオコーポレーション(10)
  • オーム電機(11)
  • カーボーイ(24)
  • クリーンテックス・ジャパン(22)
  • ダイヤトレンド(13)
  • ナベヤ(14)
  • ノーブランド(13)
  • ベン(25)
  • ヨシタケ(10)
  • 日東工器(35)
  • 武蔵オイルシール工業(10)
  • 永田製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 90」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型・ロック機構付) エスコ

    [ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型・ロック機構付)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    片路開閉型。安全ロック機構付き。 プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮型20型質量(g)118使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)57寸法H(mm)10ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)14寸法D(Φmm)26使用流体空気ねじサイズRc3/8”
  • [ワンプッシュ]雄ねじソケット(20型・ロック機構付) エスコ

    [ワンプッシュ]雄ねじソケット(20型・ロック機構付)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    片路開閉型。安全ロック機構付き。 プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    仕様ワンプッシュ式材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮型20型使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)26使用流体空気
  • [ワンプッシュ]ウレタンホース用ソケット(20型・ロック機構付) エスコ

    [ワンプッシュ]ウレタンホース用ソケット(20型・ロック機構付)

    エスコ
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    翌日出荷
    片路開閉型。安全ロック機構付き。 プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    仕様ワンプッシュ式材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮型20型質量(g)123寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)26使用流体空気
  • [ワンプッシュ]タケノコ型ソケット(20型・ロック機構付) エスコ

    [ワンプッシュ]タケノコ型ソケット(20型・ロック機構付)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    片路開閉型。安全ロック機構付き。 プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。
    仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮型20型質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)74.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)30寸法D(Φmm)26使用流体空気寸法B(Φmm)5タケノコ径(Φmm)9
  • 60x50x900mm トラクッションガード(2本) エスコ

    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    翌日出荷
    丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
    仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900色ブラック×イエロータイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
  • 75x75x900mmクッションガード(油面用/黒) エスコ

    75x75x900mmクッションガード(油面用/黒)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
    仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)75×75厚さ(mm)25色ブラック
  • 17x29x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ

    17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
  • 55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本) エスコ

    55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
    エスコ品番EA983FE-91T材質NBR(発泡ゴム)形状平型厚さ(mm)8色ブラック×イエロー質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
  • 1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BD-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコ

    オイルポンプ グリースチャージガンセット

    エスコ
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1本
    翌日出荷
    EA990XB-1、EA991CG-9用。
    材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
  • 55x 8x890mm クッションガード(黒/2本) エスコ

    55x 8x890mm クッションガード(黒/2本)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
    エスコ品番EA983FE-91B材質NBR(発泡ゴム)形状平型厚さ(mm)8色ブラック質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
  • 75x75x900mmクッションガード(油面用/黄) エスコ

    75x75x900mmクッションガード(油面用/黄)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
    仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)75×75厚さ(mm)25色イエロー
  • 900x1500mm 吸油マット用ベース エスコ

    900x1500mm 吸油マット用ベース

    エスコ
    ¥33,100税込¥36,410
    1個
    翌日出荷
    ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
    エスコ品番EA929DL-2材質NBR、PVC、特殊配合寸法(mm)900×1500対応オイル
  • 750x 900mm 疲労軽減マット(穴なし) エスコ

    750x 900mm 疲労軽減マット(穴なし)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
    エスコ品番EA997RY-102材質NBR、ポリウレタン厚さ(mm)約17寸法(mm)750×900色ブラック質量(g)約1540タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性良引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
  • 900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし) エスコ

    900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし)

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    翌日出荷
    体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
    エスコ品番EA997RY-103材質NBR、ポリウレタン厚さ(mm)約17寸法(mm)900×1500色ブラック質量(g)約3290タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性良引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
  • 1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ

    1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AC-2材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • [ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型) エスコ

    [ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付き。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型適合【カプラ】20型(国内メーカー)エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮、スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)、オーリング:NBR型20型質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~100ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)24寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47適合流体空気ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • 1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ

    1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AD-2材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 1/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ

    1/4インチ メネジソケット[黄銅]

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム