カテゴリ
- 作業工具(294)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 農業・園芸資材(27)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 清掃用品(17)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗車・清掃(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- ホンダ(38,537)
- SMC(1,766)
- 雅(1,625)
- ALCANhands(686)
- イトーキ(437)
- SIEMENS(242)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(239)
- NSK(日本精工)(237)
- MAZDA(マツダ)(222)
- WURTH ELEKTRONIK(215)
- Panasonic(パナソニック)(213)
- セキスイ(189)
- ELPA(182)
- 渡辺電機工業(182)
- 三菱電機(175)
- ビーエム機器(136)
- KEVNHAUN(ケヴンハウン)(113)
- ブランドをもっと見る
「nh」の検索結果
特価

3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
ピン (EA164NH-236用)
エスコ¥785税込¥8641袋(10個)翌日出荷10個入り。1”インパクトソケット用固定ピン。適合差込角:1”全長(mm)ピン:50適合品番EA164NH-236直径(mm)ピン:5.5
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
エスコ¥350税込¥3851パック(2個)翌々日出荷2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
3/4"NH ストップ バルブ
エスコ¥245税込¥2701個翌々日出荷バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
絶縁端子スリーブセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個当日出荷エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
絶縁圧着端子セット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-430材質ステンレス長さ(mm)30ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)
エスコ¥250税込¥2751パック(8本)当日出荷エスコ品番EA949NH-425材質ステンレス長さ(mm)25ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751セット(11本)当日出荷エスコ品番EA949NH-415材質ステンレス長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
ハンドリベット
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷軽量タイプ ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250~810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭