カテゴリ
- 農業・園芸資材(27)
- 清掃用品(17)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 洗車・清掃(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(42)
- CKD(14)
- イトーキ(10)
- アズピュア(アズワン)(9)
- 三菱電機(7)
- RotopaX(ロトパックス)(7)
- INAX(LIXIL)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- KSフィルター(5)
- ホンダ(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- サクラクレパス(3)
- NS(日進工具)(3)
- KITACO(3)
- ナリカ(3)
- REX[科学研究・開発用品](3)
- 新コスモス電機(2)
- ブランドをもっと見る
「nh3/4」の検索結果
特価

3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
エスコ¥350税込¥3851パック(2個)翌々日出荷2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
3/4"NH ストップ バルブ
エスコ¥245税込¥2701個翌々日出荷バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)
エスコ¥5,290税込¥5,8191セット翌々日出荷ブラシ仕様。通水型。3/4”NHプラグ(雄ねじ)付き。ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。プラグ仕様。とても柔らかい毛質です。全長(mm)730~1125質量(g)500毛【質】ソフト毛丈(mm)55材質(ブラシ部)軟質ポリエチレン材質(グリップ)発泡体プラグ(mm)Φ32×42耐圧力性60psi材質(プラグ)ポリマー樹脂材質(シャフト)硬化アルミニウム、ABS樹脂危険物の類別非危険物ねじサイズ3/4”NHオスブラシ寸法(mm)80×240![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥3,560税込¥3,9161セット翌日出荷プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥9,370税込¥10,3071セット翌日出荷通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥8,450税込¥9,2951セット翌日出荷通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
140mm ピストルグリップノズル(3パターン)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
ロングスプレーノズル(温水対応)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個当日出荷耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個当日出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
スプレーノズル(プラグ付き)
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
ピストルグリップノズル (プラグ付き)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個欠品中スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
エスコ¥3,200税込¥3,5201セット翌日出荷15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(3パターン/プラグ付)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
スプレーノズル
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。危険物の類別非危険物



























![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)