カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 機構部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • CEJN(セイン)(234)
  • カクダイ(140)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(119)
  • GAONA(ガオナ)(99)
  • SK11(87)
  • 扶桑精機(86)
  • タカギ(67)
  • TBC(タブチ)(58)
  • TRUSCO(50)
  • KVK(49)
  • 吉年(44)
  • ミヤコ(44)
  • 千代田通商(39)
  • 工進(38)
  • フジトク(35)
  • アソー(34)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nixtupuru」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスニップルセット エスコ

    グリスニップルセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
  • UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • R 1/4" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425GB-4形状ニップル
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • G 1" x R 1"  ニップル(油圧用) エスコ

    G 1" x R 1" ニップル(油圧用)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425GB-8形状ニップル
  • 洗濯機用ニップル エスコ

    洗濯機用ニップル

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-10
  • G 1/2”  洗濯機用ニップル エスコ

    G 1/2” 洗濯機用ニップル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-101取付ねじG1/2
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコ

    洗濯機用ニップル(ストッパー付)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の万能ホーム水栓エスコ品番EA468CF-14C
  • G 1/2”  洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコ

    G 1/2” 洗濯機用ニップル(ストッパー付)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-102取付ねじG1/2
  • 全自動洗濯機用ニップル エスコ

    全自動洗濯機用ニップル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-1A
  • 洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) エスコ

    洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-14B
  • 洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) エスコ

    洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-12A
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    665税込732
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    エスコ品番EA991CX-41材質合金鋼
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ

    防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    防塵用ゴムキャップ。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991CY-10材質ニトリルゴム
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-355材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
    全長(mm)42ねじサイズM10×1
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-356材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”
  • R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-352材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-353材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”