カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケマーズ(10)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • ザーレン(3)
  • パルサールブ(3)
  • KTC(2)
  • マキタ(2)
  • 出光NTG(2)
  • オーデック(2)
  • 正和(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • シマテック(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 0」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • グリースチャージガンセット エスコ

    グリースチャージガンセット

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
    容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1台
    翌々日出荷
    NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
    質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    翌日出荷
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1セット
    4日以内出荷
    シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌々日出荷
    NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
    軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    4日以内出荷
    連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    9,270税込10,197
    1セット
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
    軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • 給油器用取替容器 エスコ

    給油器用取替容器

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
    仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
  • グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
  • 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ

    400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1セット
    4日以内出荷
    300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
  • 60ml 給油器用取替容器 エスコ

    60ml 給油器用取替容器

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
    付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
  • 自動給油器用圧力ブースター エスコ

    自動給油器用圧力ブースター

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    7日以内出荷
    60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
    材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
  • グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    560税込616
    1本
    欠品中
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1箱(20本)
    当日出荷
    酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
    仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    6,500税込7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃

    エスコ
    27,800税込30,580
    1箱(20本)
    翌日出荷
    衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
    仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃ エスコ

    グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃

    エスコ
    18,000税込19,800
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2油褐色使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 2.5kg 極圧グリース エスコ

    2.5kg 極圧グリース

    エスコ
    5,410税込5,951
    1缶(1缶)
    翌日出荷
    極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
    用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃

    エスコ
    22,300税込24,530
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコ

    DC18V 電動グリースガン 充電式

    エスコ
    59,800税込65,780
    1個
    翌日出荷
    蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
    仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃ エスコ

    グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃

    エスコ
    36,700税込40,370
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 500cc グリスポンプ エスコ

    500cc グリスポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 焼付き防止剤 エスコ

    焼付き防止剤

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
    内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1