カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • シマテック(5)
  • ケマーズ(4)
  • PERMA(4)
  • TRUSCO(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • 出光NTG(3)
  • ザーレン(3)
  • 正和(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • パルサールブ(2)
  • KTC(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • マキタ(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • KWK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    翌日出荷
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    9,540税込10,494
    1個
    翌々日出荷
    NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
    軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    9,270税込10,197
    1セット
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
    軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物