カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KTC(1)
- PERMA(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 出光興産(1)
- 正和(2)
「nlgi no.1」の検索結果
特価

400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付
エスコ¥6,500税込¥7,1501セット翌日出荷仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
自動給油器用圧力ブースター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個7日以内出荷60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物