カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • KTC(2)
  • マキタ(2)
  • 正和(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ザーレン(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • KWK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi-0」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
欠品中
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
給油器用取替容器 エスコ給油器用取替容器エスコ
15,800税込17,380
1個
4日以内出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物