カテゴリ

  • 整備工具・収納(1)
    • O2センサー関連工具(1)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 三菱電機(15)
  • 三菱ふそう(31)
  • DUMONT(デュモン)(20)
  • LENOX(レノックス)(123)
  • LION(ライオン)(22)
  • Noxudol(ノックスドール)(45)
  • SKC(環境測定)(21)
  • サンコー(三甲)(602)
  • スズキ(31)
  • タイテックス(32)
  • トヨタ(226)
  • ノックス(42)
  • ノーリツ(189)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • ワルター(37)
  • 内田洋行(44)
  • 雅(138)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nox」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOXセンサーソケットセット エスコ

    NOXセンサーソケットセット

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1セット
    翌日出荷
    6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
    材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
  • 除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ エスコ

    除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1本(2L)
    当日出荷
    スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
    シリーズナノックス危険物の類別非危険物商品タイプ詰替用
  • ホールソー[LENOX] エスコ

    ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥1,920~税込¥2,112~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
  • 125mm [INOX]精密用ニッパー エスコ

    125mm [INOX]精密用ニッパー

    エスコ
    ¥4,480~税込¥4,928~
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥7,420税込¥8,162
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-71
  • 300mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    300mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-77
  • 100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-72
  • [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ

    [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1本
    翌日出荷
    これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
    成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
  • ホールソー[LENOX] エスコ

    ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    つばがないので貫通します ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
    用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能仕様●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mm
  • 57mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    57mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥5,920税込¥6,512
    1個
    翌日出荷
  • 51mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    51mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
  • 41mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    41mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)41全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 19mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    19mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
  • 68mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    68mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)68全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 32mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    32mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)32全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    25mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,460税込¥3,806
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)25全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 35mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    35mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)35全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 54mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    54mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
  • 29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ

    29mm 超硬付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
  • 19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ

    19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1本
    翌日出荷
    用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)19質量(g)100六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 38mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ

    38mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1本
    翌日出荷
    用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)38質量(g)140六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 37mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ

    37mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1本
    翌日出荷
    用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)37質量(g)160六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 29mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ

    29mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1本
    翌日出荷
    用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)29質量(g)120六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ホールソーセット [LENOX](排水桝用) エスコ

    ホールソーセット [LENOX](排水桝用)

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1組
    翌日出荷
    仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
  • 200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-75
  • 150mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    150mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-74
  • 125mm 精密用ニッパー(INOXステンレス) エスコ

    125mm 精密用ニッパー(INOXステンレス)

    エスコ
    ¥5,360税込¥5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535KE-3全長(mm)125
  • 125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    ¥8,910税込¥9,801
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-73
  • 125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ

    125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー

    エスコ
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125全長(mm)125
  • 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX) エスコ

    140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1丁
    翌日出荷
    スムーズな動きで疲れず作業できます。
    全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
  • ホールソー用アーバー (スナップバック式) エスコ

    ホールソー用アーバー (スナップバック式)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
    用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
O2センサー関連工具カテゴリ