カテゴリ
- テープ(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 小野測器(6)
- 渡辺電機工業(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- MOXA(3)
- NIPLUX(3)
- ノボル電機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- ワダコーポレーション(2)
- SIEMENS(2)
- ヤマアサ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SMC(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「np-21」の検索結果
特価

ビニールテープセット
エスコ¥1,680税込¥1,8481組当日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷から翌々日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。