カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • カーメックス(32)
  • CKD(31)
  • Loc-Line(ロックライン)(31)
  • フジキン(27)
  • 井筒製作所(26)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • CEJN(セイン)(17)
  • ニチアス(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • イスカル(13)
  • ケナメタル(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • イチネンTASCO(13)
  • 大阪魂(13)
  • コクゴ(12)
  • ホンダ(12)
  • ICOM(アイコム)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt pt」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケット エスコNPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-112
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-103
R 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケット エスコR 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-104
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(2件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-102
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ2"NPT ドラム缶空気弁エスコ
5,620税込6,182
1個
欠品中
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" アクセスバルブエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-1
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”エスコ品番EA140DD-2使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコNPT 3/8" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-23
NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット エスコNPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-113
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)エスコ
2,320税込2,552
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-24材質真鍮質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,790税込3,069
1個
欠品中
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-450全長(mm)450質量(g)約95使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”エスコ品番EA140DD-3使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
NPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケット エスコNPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケットエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-115
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
欠品中
エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/2" 雄ねじプラグエスコ
420税込462
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-300全長(mm)300質量(g)約83使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,760税込3,036
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-34材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”