NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(2件のレビュー)
2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ)エスコ
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製エスコ
NPT 1/8 グリースニップル(直)エスコ
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)エスコ
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
グリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
グリースポンプアダプターセットエスコ
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)エスコ
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)エスコ
グリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
グリースガンエスコ
セーフティードラム缶バルブエスコ(1件のレビュー)
68mm 真空計エスコ
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
アダプター(グリースニップル用エスコ
NPT 1/4 グリースニップル(直)エスコ
ハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
ハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ