カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(5)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BBKテクノロジーズ(16)
- CEJN(セイン)(22)
- CKD(34)
- Festo(119)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- OSG(オーエスジー)(15)
- RS PRO(44)
- SMC(626)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アイシス(10)
- アサダ(13)
- アズワン(11)
- アソー(9)
- イチネンTASCO(121)
- エナパック(11)
- フジキン(51)
- フルーク(FLUKE)(25)
- 井筒製作所(16)
- ブランドをもっと見る
「npt1/8」の検索結果
特価

NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)欠品中エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥1,300税込¥1,4301袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥4,290税込¥4,7191袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
圧力計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2色赤使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
グリースポンプ用ニードルアダプター
エスコ¥1,940税込¥2,1341個当日出荷亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT危険物の類別非危険物![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
アダプター(グリースニップル用
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
圧力計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
連成計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
68mm 真空計
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付エスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)色イエロー種類真空計外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0





































![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)