カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
- JAPANNEXT(6)
- NAVC(ナビック)(5)
- omron(オムロン)(1)
- Power sonic(13)
- SMC(564)
- ZEALOT(ジーロット)(10)
- オリバー(2)
- コクゴ(2)
- ナビス(アズワン)(4)
- ネグロス電工(2)
- パオック(10)
- フジマック(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(18)
- 倉茂電工(5)
- 日動工業(39)
- ブランドをもっと見る

鉄補修パテ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌々日出荷タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。色ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら