カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(62)
- SMC(23)
- コフロック(17)
- MICROCHIP(14)
- アズワン(13)
- YAGEO(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- フロンケミカル(7)
- 流体工業(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ダイキン工業(1)
- 日研工作所(1)
- RICOH(リコー)(1)
- PALL(ポール)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ヤマシンフィルタ(1)
「o-rc1」の検索結果

Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292