カテゴリ
- 制御機器(84)
- 押しボタンスイッチ本体(77)
- 機構部品(203)
- 作業工具(25)
- 厨房用品(12)
- 物流用品(7)
- 建築金物(7)
- 縫製用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
材質
- ばね鋼(51)
- ステンレスすべて(149)
- SUS304(118)
- 鉄すべて(54)
- 炭素鋼(3)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- NOK(1)
- SMC(940)
- マルヤス電業(913)
- RS PRO(780)
- IDEC(和泉電気)(635)
- KITO(キトー)(438)
- ホンダ(410)
- おしゃれEXPO(315)
- シュナイダーエレクトリック(281)
- SIEMENS(265)
- ラムマウント(253)
- New-Era(ニューエラー)(238)
- omron(オムロン)(222)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(156)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- 富士電機(151)
- 三菱ふそう(141)
- SPARKFUN(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「osi」の検索結果
特価

125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
3.5x10mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VD-10高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4
2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥505税込¥5561パック(5本)当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3高さ(mm)5.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-4高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向右密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
2.5x 4mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VB-4高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00総巻数(巻)5.5密着高さ(mm)1.5
2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1高さ(mm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
3.0x 7mm 押しスプリング
エスコ(2件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.32ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-7高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向右密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
8.0x22mm 押しスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)当日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VL-22高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47高さ(mm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷外径(Φmm)9線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33
7.0x18mm 押しスプリング
エスコ¥1,040税込¥1,1441セット(20本)当日出荷外径(Φmm)7線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VK-18高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5
5.0x13mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.7ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VG-13高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35
12x34mm 押しスプリング
エスコ¥2,430税込¥2,6731セット(6本)当日出荷外径(Φmm)12線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VQ-34高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23
4.0x11mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-11高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75
押しスプリングセット
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TEセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.70×1/4”×1-5/16”(25)0.70×1/4”×3”(25)0.70×5/16”×1-1/2”(15)0.70×5/16”×1-3/4”(10)0.70×5/16”×1-7/8”(10)1.20×3/8”×2-1/2”(15)1.20×9/16”×2-1/4”(10)1.20×9/16”×3-1/8”(10)質量(g)460ケース寸法(mm)210×140×45
6.0x16mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4
6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥449税込¥494特価1ケース(5本)当日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向右密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18
3.0x 9mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.29ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05
押しスプリングセット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個欠品中外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
4.0x12mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.45ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95
3.0x9.5mm押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9.5高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷エスコ品番EA940DA-42種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット
2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11高さ(mm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
15x42mm 押しスプリング
エスコ¥3,630税込¥3,9931セット(3本)当日出荷外径(Φmm)15線径(Φmm)2.6ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VS-42高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)29.9
10x28mm 押しスプリング
エスコ¥830税込¥9131セット(6本)当日出荷外径(Φmm)10線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VN-28高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)18.4
押し/引き・スプリングセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷外径(Φmm)9線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
11x1.6mm 押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷外径(Φmm)11線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-111長さ(m)1
5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-74高さ(mm)30端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.078許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)8.75
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
4.5x12mm 押しスプリング
エスコ¥510税込¥5611セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4.5線径(Φmm)0.55ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VF-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.5