カテゴリ
- 切削工具(17)
- 機構部品(10)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(96)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- セコ・ツールズ・ジャパン(71)
- オカムラ(岡村製作所)(65)
- スリーピース(56)
- 三菱電機(55)
- ワルター(51)
- OSG(オーエスジー)(45)
- 住友重機械工業(44)
- MAZDA(マツダ)(40)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
- アメリカン電機(39)
- TRUSCO(38)
- 大阪魂(38)
- SMC(28)
- 日東工業(26)
- アズワン(25)
- シャープ(25)
- ブランドをもっと見る
「p-3.5」の検索結果

屋外フード(防虫あみ付)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個当日出荷から翌日出荷防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
Wチャック付き保存袋
エスコ¥1,280税込¥1,4081パック(50枚)翌日出荷ダブルジッパー。マチ有。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。日本製。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06色クリア質量(g)6.75種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80マチ(mm)60寸法(幅×チャック下)(mm)220×150
LED電球
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。エコロジー商品省エネ
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥750税込¥8251本翌日出荷から翌々日出荷。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。![M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640808-170331-02.jpg)
M16x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)
1.9L [ステンレス製] ポット
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
150mm キャスター(固定金具)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出
スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥3,220~税込¥3,542~1本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無![パイプタップ[Rp(PS)] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378396-260511-02.jpg)
パイプタップ[Rp(PS)]
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から翌日出荷管用ストレートねじ。JISⅢ級。喰付3.5P。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2角度(°)55適合被削材種構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
パイプタップ(PF/SKS2)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本翌日出荷JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301個当日出荷セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
オーリングセット(19サイズ)
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり











![10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546896-210428-02.jpg)









![M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640808-170331-02.jpg)

![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)


![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[ステンレス製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154464-231025-02.jpg)


![M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587696-180222-02.jpg)



![パイプタップ[Rp(PS)] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378396-260511-02.jpg)