カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(286)
  • Festo(131)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • 日東工業(112)
  • 東洋技研(78)
  • SMC(62)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ニッサン(28)
  • レイ・アウト(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • BEAMS(ビームス)(20)
  • TRUSCO(19)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • リオン(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • NOK(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-53」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 エスコ

    アクリル板

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    平板。
  • 医薬用外劇物 エスコ

    医薬用外劇物

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • M5x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-530材質SUS330質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
  • ポジドライブビット エスコ

    ポジドライブビット

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • ポスターフレーム EA761LPシリーズ エスコ

    ポスターフレーム EA761LPシリーズ

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1枚
    翌日出荷
    バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
  • 1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製) エスコ

    1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製)

    エスコ
    ¥34,300税込¥37,730
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金全長(mm)250質量(g)290差込角(inch)1/2"
  • ペーパーホルダー EA929APシリーズ エスコ

    ペーパーホルダー EA929APシリーズ

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!繰り返し・詰め替え対応
  • E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm
  • M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x125mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-53材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
  • 50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型) エスコ

    50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)

    エスコ
    ¥8,610税込¥9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EP-53幅(mm)50厚さ(mm)0.5色黄長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • 5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個) エスコ

    5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1袋(35個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WP-530
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1本
    翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
    仕様●刃先径(mm):5.3●全長(mm):122●有効長(mm):64●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
  • 皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ

    皿頭ピアスビス[三価クロメート]

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1パック(45本)
    翌日出荷
    (+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45
  • ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ

    ナベ頭ピアスビス[三価クロメート]

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1パック(45本)
    翌日出荷
    (+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45
  • 50x53mm P型ラッチ(ステンレス製) エスコ

    50x53mm P型ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-14材質ステンレス
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ

    [EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ

    エスコ
    ¥8,990税込¥9,889
    1枚
    翌日出荷
    再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
  • 150mm キャスター(固定金具) エスコ

    150mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
  • 125mm キャスター(固定金具) エスコ

    125mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
  • 150mm キャスター(固定金具) エスコ

    150mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
  • 点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ

    点火用ライター EA300BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌々日出荷
    片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10