カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 東洋技研(80)
- 雅(70)
- ホンダ(64)
- レイ・アウト(43)
- NAKANO(27)
- 三菱マテリアル(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- エバオン(15)
- コクヨ(12)
- RISLONE(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- TRUSCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- omron(オムロン)(7)
- 日平機器(7)
- スリーピース(7)
- キャニオン(6)
- ブランドをもっと見る
「p-61」の検索結果
特価

20mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷エスコ品番EA781EP-61幅(mm)20厚さ(mm)0.5色白長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット
エスコ¥23,300税込¥25,6301セット翌日出荷セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
エスコ¥290税込¥3191パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M6 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
エスコ¥290税込¥3191パック(12本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)12日以内出荷エスコ品番EA949MP-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き








![[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287685-251023-02.jpg)




![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)