カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ナリカ(305)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(114)
  • CKD(77)
  • 東洋技研(67)
  • ParkerTAIYO(48)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 三菱マテリアル(40)
  • NAKANO(40)
  • TRUSCO(39)
  • 大阪魂(31)
  • 明工社(26)
  • ノーリツ(26)
  • ホンダ(24)
  • 岩田製作所(23)
  • THK(22)
  • シロクマ(19)
  • 新コスモス電機(18)
  • ATEN(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-70」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
27,500税込30,250
1個
当日出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管など材質O-リング用ゴムコード:ブナNエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコードサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250エスコ品番EA531KP-7
バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)19種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-59内径(Φmm)13.3外径(Φmm)17.5スリーブ形状重ね合せ用
[充電式]振動ドライバードリルセット エスコ[充電式]振動ドライバードリルセットエスコ
113,600税込124,960
1セット
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300