カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 東洋技研(64)
  • TRUSCO(53)
  • CKD(48)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 三木プーリ(48)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(43)
  • 工進(35)
  • ホンダ(31)
  • サンドビック(29)
  • 東正車輛(28)
  • PROST's(27)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • 富士電機(25)
  • アイウッド(22)
  • 三菱(22)
  • シロクマ(21)
  • SecuSTATION(21)
  • 岩田製作所(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-80」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコM8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)エスコ
290税込319
1パック(8本)
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-808頭部形状六角穴付き
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-60内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-806頭部形状六角穴付き
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,010税込1,111
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60