カテゴリ
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ARCOLECTRIC(18)
- EVER GREEN(17)
- MAZDA(マツダ)(70)
- New-Era(ニューエラー)(18)
- RS PRO(17)
- SMC(299)
- TRUSCO(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- オカムラ(岡村製作所)(68)
- シロクマ(27)
- スズキ(31)
- スリーライン(29)
- ニッサン(42)
- ホンダ(35)
- 三菱ふそう(307)
- 昭和コーポレーション(14)
- 東洋技研(74)
- 神東塗料(18)
- ブランドをもっと見る
「p-85」の検索結果
特価

100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥1,290税込¥1,4191本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥2,270税込¥2,4971本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x100mm パレットトラックローラー
エスコ¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)66色赤材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)680車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)90種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個4日以内出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり







![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166800-231025-02.jpg)







![3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019520-260723-02.jpg)