カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- NAKANO(184)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(167)
- OSG(オーエスジー)(93)
- ニッセイ(82)
- StarTech.com(78)
- オカムラ(岡村製作所)(67)
- CKD(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- アズワン(62)
- JAPANNEXT(58)
- omron(オムロン)(56)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(51)
- ヤマト産業(50)
- プロトブレンボ(49)
- THK(47)
- アメリカン電機(32)
- 大阪魂(31)
- ブランドをもっと見る
「p2m」の検索結果

5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(24本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(20本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-145材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631袋(24本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
インバーター直流溶接機
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転