カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日東工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- INFINEON(1)
- DELTRON(1)
「p2v70a」の検索結果

タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能