カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(687)
  • 東洋技研(72)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • ダイヤトレンド(62)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 岩田製作所(28)
  • TRUSCO(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • サンドビック(22)
  • 大阪魂(21)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • レイ・アウト(14)
  • PROST's(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • 河村電器産業(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p55」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
250税込275
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)250使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
5.0x50mm 割ピン(クロメートメッキ/25個) エスコ5.0x50mm 割ピン(クロメートメッキ/25個)エスコ
1,760税込1,936
1袋(25個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WP-550
5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) エスコ5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-55構造三つ打ち引張強度(N)809伸長率(%)29.2
3/8"sqx5.5mm セミディープソケット(十二角) エスコ3/8"sqx5.5mm セミディープソケット(十二角)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PP-5.5アズワン品番64-7899-50