カテゴリ
- 切削工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(163)
- SMC(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- OSG(オーエスジー)(28)
- RS PRO(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- Festo(24)
- 山洋電気(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- KTC(7)
- CKD(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- アズワン(5)
- ケナメタル(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- エーモン(4)
- ブランドをもっと見る
「p5m10」の検索結果
特価

ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ハンド・スパイラルタップセット(細目)
エスコ¥21,400税込¥23,5401セット翌日出荷ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)5日以内出荷エスコ品番EA949AT-54材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥4,720税込¥5,1921セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転


















![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)












![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484539-240924-02.jpg)