カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ニッセイ(273)
  • 河村電器産業(185)
  • StarTech.com(172)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • (123)
  • 三菱電機(81)
  • サンワサプライ(77)
  • 東洋技研(75)
  • スリーピース(65)
  • ケルヒャー(64)
  • TRUSCO(64)
  • LINDY(58)
  • エレコム(53)
  • ATEN(53)
  • omron(オムロン)(52)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 日東工業(48)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 大阪魂(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p60」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
1,620税込1,782
1セット(10個)
翌日出荷
150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#60P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CB-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-3
42L電磁弁付真空ポンプ エスコ42L電磁弁付真空ポンプエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-58全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状重ね合せ用
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
255x25x19.05mm/A #60P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #60P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA818AX-33
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコM6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)エスコ
290税込319
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-606頭部形状六角穴付き
60cm 定規(アクリル製) エスコ60cm 定規(アクリル製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YP-60材質アクリル
M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコM6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)エスコ
290税込319
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-608頭部形状六角穴付き
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
M6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコM6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)エスコ
290税込319
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-605頭部形状六角穴付き
R 1/2"x600mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x600mm 給水管(止水栓用)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-60
600mm パイプレンチ エスコ600mm パイプレンチエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-600