カテゴリ
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(46)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- ParkerTAIYO(50)
- TRUSCO(34)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- シロクマ(22)
- スリーピース(63)
- ダイヤトレンド(19)
- ニッセイ(165)
- マキテック(39)
- メディアカバーマーケット(26)
- 三菱電機(58)
- 前澤化成工業(22)
- 富士電機(31)
- 岩田製作所(27)
- 日東工業(27)
- 東洋技研(75)
- 河村電器産業(128)
- ブランドをもっと見る
「p75」の検索結果

75x95mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)