カテゴリ
- 切削工具(40)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(7)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- 椿本チエイン(341)
- SMC(303)
- MIYOSHI(小西製作所)(217)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(159)
- OSG(オーエスジー)(115)
- RS PRO(106)
- スーパー工業(77)
- 岩田製作所(69)
- ケルヒャー(58)
- THK(48)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- 大阪魂(41)
- CKD(33)
- Festo(32)
- フエニックス・コンタクト(31)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 近藤製作所(29)
- ヤマト産業(28)
- ブランドをもっと見る
「p8m」の検索結果

M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
熔接器
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。全長(mm)440質量(g)540対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9
45x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥7,840税込¥8,6241セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
スパイラルタップ EA829ERシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷止まり穴用仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
エスコ¥4,040税込¥4,4441セット(3本)翌日出荷ステンレス鋼にも使用できます。仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25