カテゴリ
- 切削工具(38)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(681)
- Panasonic(パナソニック)(198)
- RS PRO(93)
- ケルヒャー(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- ダイヤトレンド(45)
- SMC(42)
- StarTech.com(39)
- ホンダ(38)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 大阪魂(35)
- 日東工業(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- CKD(17)
- ビーエム機器(15)
- エレコム(13)
- Nikon(ニコン)(13)
- ブランドをもっと見る
「p8p」の検索結果
特価

グリスニップルセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット当日出荷エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット当日出荷エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
裸圧着スリーブセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
ソケットレンチ
エスコ¥64,000税込¥70,4001セット翌日出荷入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。材質スチール差込角(inch)1/4”
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥7,840税込¥8,6241セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
圧着ペンチ(モジュラー用)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷カッター付。用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に仕様【対応ケーブル】4P(7.65mm)、6P(9.65mm)、8P(11.68mm)、UTP、STPエスコ品番EA538G-21全長(mm)197質量(g)340対応コネクタRJ10・RJ11・RJ12・RJ22・RJ45材質(ハンドル)プラスチック
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071セット翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.8×32●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
エスコ¥4,040税込¥4,4441セット(3本)翌日出荷ステンレス鋼にも使用できます。仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
オーリングセット(30サイズ)
エスコ¥7,310税込¥8,0411セット翌日出荷エスコ品番EA423RA-12セット内容【JIS番号(入数)】P-3(3)P-4(3)P-5(3)P-6(3)P-7(3)P-8(3)P-9(3)P-10(3)P-11(3)P-12(3)P-12.5(3)P-14(3)P-15(3)P-16(3)P-18(3)P-20(3)P-21(3)P-22(3)P-24(3)P-25(3)P-26(3)P-28(3)P-29(3)P-30(3)P-31.5(3)P-32(3)P-34(3)P-35(3)P-36(3)P-38(3)材質ニトリルゴム2種質量(g)134内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)ケース寸法(mm)180×95×33機能耐油
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm
圧着ペンチ(モジュラー用)
エスコ¥6,640~税込¥7,304~1個翌日出荷ラチェット式 で、完全に握り込んで解除。リリースノブでも途中解除します。6mm・12mm切断用カッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュール端子の圧着にハンドルコンフォート仕上磨き
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
エスコ¥3,470税込¥3,8171セット翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥5,090税込¥5,5991セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
エスコ¥2,780税込¥3,0581セット翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥2,570税込¥2,8271セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥4,410税込¥4,8511セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mm
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
エスコ¥7,100税込¥7,8101セット(3本)翌日出荷ステンレス鋼にも使用できます。仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥4,040税込¥4,4441セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック