カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 第一計器(55)
  • ゴールドウイン(43)
  • サンワサプライ(41)
  • audio-technica(33)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • TOA(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • 入江工研(19)
  • brother(ブラザー)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • CKD(14)
  • ADVANTEC(13)
  • KITACO(12)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • INAX(LIXIL)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルターエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
仕様1次フィルター材質樹脂
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
ハンド形マイクロホン エスコハンド形マイクロホンエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
ハンド形マイクロホン エスコハンド形マイクロホンエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
6  -25mm 穴用スナップリングセット エスコ6 -25mm 穴用スナップリングセットエスコ
7,190税込7,909
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-1
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
200mm 平 アッセンブリープライヤー エスコ200mm 平 アッセンブリープライヤーエスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズエスコ品番EA537PA-1
1/8" パイプエキストラクター エスコ1/8" パイプエキストラクターエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584PA-1
[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
200mmx2m耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング) エスコ200mmx2m耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)エスコ
50,100税込55,110
1個
翌日出荷
タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200全長(mm)2000仕様木柄材質(ゴム)耐油性ゴム