カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • マスク(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • スバル(236)
  • YAMAHA(ヤマハ)(161)
  • SMC(111)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(105)
  • ホンダ(90)
  • アズワン(84)
  • 第一計器(62)
  • ゴールドウイン(56)
  • 西日本セフティデンキ(45)
  • サンワサプライ(41)
  • ニッサン(38)
  • RS PRO(34)
  • brother(ブラザー)(33)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
  • audio-technica(33)
  • i-PRO(32)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • サンポール(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-01」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 6  -25mm 穴用スナップリングセット エスコ

    6 -25mm 穴用スナップリングセット

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949PA-1
  • G1/4"グリース用チャージングホース エスコ

    G1/4"グリース用チャージングホース

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • 100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ

    100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

    エスコ
    46,980税込51,678特価
    1個
    当日出荷
    ※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • 13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ

    13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1台
    翌日出荷
    仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
  • [EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ

    [EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    欠品中
    。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)
  • 950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付) エスコ

    950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)950危険物の類別非危険物
  • ハンド形マイクロホン エスコ

    ハンド形マイクロホン

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
  • マスク エスコ

    マスク

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 1/8" パイプエキストラクター エスコ

    1/8" パイプエキストラクター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584PA-1
  • 200mm 平 アッセンブリープライヤー エスコ

    200mm 平 アッセンブリープライヤー

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズエスコ品番EA537PA-1
  • [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
  • 4mm・20L/min 真空発生器 エスコ

    4mm・20L/min 真空発生器

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気吸込流量(L/min)20
  • 200mmx2m耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング) エスコ

    200mmx2m耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

    エスコ
    50,100税込55,110
    1個
    翌日出荷
    タンクの底や側面などの洗浄に
    先端幅(mm)200全長(mm)2000仕様木柄材質(ゴム)耐油性ゴム
  • #1x25mm [+]ドライバービット エスコ

    #1x25mm [+]ドライバービット

    エスコ
    435税込479
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ(+)#1差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • #00x 60mm [+]ドライバー エスコ

    #00x 60mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#00×3.0適合ねじM1-1.2商品構成単品
  • パイプタップ(PF/SKS2) エスコ

    パイプタップ(PF/SKS2)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌日出荷
    JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
  • [充電式] ジグソー エスコ

    [充電式] ジグソー

    エスコ
    116,500税込128,150
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
  • 500x500mm エアフィルター(2枚入) エスコ

    500x500mm エアフィルター(2枚入)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    材質ヤシ殻活性炭、PET不織布寸法(mm)500×500×3.5質量(g)300使用温度(℃)-10~80入数2枚圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
  • 305x305mm エアフィルター(2枚入) エスコ

    305x305mm エアフィルター(2枚入)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    材質ヤシ殻活性炭、PET不織布寸法(mm)305×305×3.5質量(g)200使用温度(℃)-10~80入数2枚圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
  • [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ

    [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
  • エアフィルター(エアコン用/脱臭) エスコ

    エアフィルター(エアコン用/脱臭)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
    材質ヤシ殻活性炭、PET不織布質量(g)200使用温度(℃)-10~80サイズ(mm)500×3000×1.5圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
  • 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    45,100税込49,610
    1個
    翌日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
  • ハンド型ダイナミックマイク エスコ

    ハンド型ダイナミックマイク

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
    仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
  • ハンド形マイクロホン エスコ

    ハンド形マイクロホン

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
  • (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
  • 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ

    酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    ロック付き アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • 酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ

    酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
  • ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ

    ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    ロック付き アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm