カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- Optibelt(5)
- ホンダ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- トンボ鉛筆(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- エバオン(3)
- 測範社(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Gecko Japan(2)
- エクセン(1)
- ELPA(1)
- 興研(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ビクター(1)
- ブランドをもっと見る
「pa-112」の検索結果
特価

DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
エスコ¥87,900税込¥96,6901台当日出荷18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)
エスコ¥127,900税込¥140,6901個翌日出荷仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
ヘッドギヤー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60




![0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564423-210430-02.jpg)