カテゴリ
- 接着剤・補修材(6)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
- ナカバヤシ(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- SMC(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- RS PRO(13)
- omron(オムロン)(12)
- NAC(長堀工業)(12)
- ゴールドウイン(8)
- 三菱電機(8)
- 橋本クロス(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 工進(7)
- TRUSCO(7)
- ホンダ(7)
- エフコン(7)
- アズワン(5)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
「pa-24」の検索結果

スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
# 60・25x24mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)25質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本欠品中。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
工業用ワイパー 24パック 400×315mm
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(24パック×50枚)翌日出荷パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。材質パルプ寸法(mm)400×315区分新品
軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ
エスコ¥2,620税込¥2,8821セット翌日出荷※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
液状ガスケット EA930TAシリーズ
エスコ¥4,850税込¥5,3351本翌日出荷脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本4日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物