カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 作業工具(10)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ERECTA(エレクター)(223)
- SMC(139)
- YAMAHA(ヤマハ)(132)
- Hirschmann Test & Measurement(87)
- ホンダ(67)
- アズワン(62)
- Kawasaki(61)
- スズキ(56)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
- 工進(33)
- Schutzinger(33)
- 長野計器(30)
- RS PRO(30)
- 第一計器(29)
- AMPHENOL(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 堀内機械(23)
- ブランドをもっと見る
「pa4」の検索結果
特価
![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付
エスコ¥64,100税込¥70,5101台当日出荷仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
パイプタップ(PF/SKS2)
エスコ¥6,370税込¥7,0071本翌日出荷JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数3踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)477型番CLS-3A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
フェイスプロテクター(幅広)
エスコ¥3,140税込¥3,4541セット翌日出荷セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。材質フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394色フェイスカラー:スクリア頭囲(cm)約52~63
フェイスプロテクター
エスコ¥4,960税込¥5,4561セット翌日出荷セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。材質フェイスガード:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:228×394色フェイスカラー:スクリア頭囲(cm)約52~63![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]
エスコ¥5,500~税込¥6,050~1個翌日出荷耐衝撃性と堅牢性。材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
フェイスプロテクター(スチールメッシュ)
エスコ¥3,780税込¥4,1581セット翌日出荷セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。材質フェイスガード:スチールメッシュ寸法(mm)フェイスガード:203×305色フェイスカラー:スモーク頭囲(cm)約52~63![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)
ポンプオイラー[プラスチック製]
エスコ¥3,500~税込¥3,850~1個翌日出荷材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
伸縮式パイプレンチ
エスコ¥5,940税込¥6,5341丁翌日出荷ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85





![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)



![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)




![[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922775-180219-02.jpg)
![# 1x 80mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546966-210428-02.jpg)
![#2x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564308-210430-02.jpg)


![#0x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564283-210430-02.jpg)

![#3x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564317-210430-02.jpg)



![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)
![#1x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564299-210430-02.jpg)

![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)