カテゴリ

  • 研磨材(23)
  • 溶接用品(8)
  • マスク(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(705)
  • 三菱電機(141)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
  • NORGREN(78)
  • スバル(62)
  • ホンダ(41)
  • パナソニックコネクト(36)
  • 重松製作所(35)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • オリエンタルモーター(25)
  • 東芝キヤリア(24)
  • CKD(21)
  • 第一計器(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • FUJIOH(富士工業)(18)
  • TRUSCO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa60」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    60x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-60
  • 60mm キャスター ツインホイール エスコ

    60mm キャスター ツインホイール

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
    仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式
  • 水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ

    水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1台
    翌日出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
  • # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    525税込578
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • # 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    715税込787
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)32質量(g)44適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
  • # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)18適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • # 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    410税込451
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    450税込495
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)24適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • # 60・25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    475税込523
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)25質量(g)20適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
  • # 60・40x36mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・40x36mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    875税込963
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)40質量(g)74適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
  • # 60・25x24mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・25x24mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)25質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
  • # 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)12適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・16x 4mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・16x 4mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    425税込468
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)16質量(g)8.2適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
  • # 60・ 6x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 6x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    395税込435
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
  • # 60・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・20x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    440税込484
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • # 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    395税込435
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 60・ 8x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)10適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    320税込352
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)13.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    585税込644
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)18適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    500税込550
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)15.8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
  • # 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    310税込341
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 電動スプレー(充電式) エスコ

    電動スプレー(充電式)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤフラムポンプ
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
  • 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 260mm [家庭用]延長ランス エスコ

    260mm [家庭用]延長ランス

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • 220mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ

    220mm [家庭用]バリオスプレーランス

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
  • 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ

    酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    ロック付き アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • 酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ

    酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ

    ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    ロック付き アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ

    ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコ

    AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L

    エスコ
    178,100税込195,910
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
    付属品ショルダーベルト仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1