カテゴリ

  • 家電(12)
  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(194)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ホンダ(61)
  • 第一計器(60)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • アズワン(54)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • NAC(長堀工業)(29)
  • CKD(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • 堀内機械(28)
  • サンポール(25)
  • RS PRO(25)
  • 東尾メック(20)
  • AMPHENOL(18)
  • Festo(16)
  • ゴールドウイン(14)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa8」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-100
8x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ8x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-8
[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルターエスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-8
8.0x150mm ピンポンチ エスコ8.0x150mm ピンポンチエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PA-8
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルターエスコ
25,000税込27,500
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
# 2x150mm [+]ドライバー エスコ# 2x150mm [+]ドライバーエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)255質量(g)83適合ねじM3-5商品構成単品
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
19,600税込21,560
1本
翌日出荷
JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
24,300税込26,730
1丁
当日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
フェイスプロテクター (幅広/PET) エスコフェイスプロテクター (幅広/PET)エスコ
2,950税込3,245
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】PETG、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】228×394【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60
フェイスプロテクター (ポリカーボネート) エスコフェイスプロテクター (ポリカーボネート)エスコ
4,440税込4,884
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】ポリカーボネート、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】203×394【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
フェイスプロテクター (スチールメッシュ) エスコフェイスプロテクター (スチールメッシュ)エスコ
3,400税込3,740
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。頭サイズ 51~60cm、フェイスガードサイズ 203×305mm、材質 フェイスガード:スチールメッシュ、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、ダイヤル(ブラック):POM、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム、フェイスカラー スモーク、スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き、ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】スチールメッシュ、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】203×305【フェイスカラー】スモーク頭囲(cm)51~60
ドリルチャックアタッチメント エスコドリルチャックアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.6
8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.3
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
フェイスプロテクター(スチールメッシュ) エスコフェイスプロテクター(スチールメッシュ)エスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷
替フェイスガード。
材質スチールメッシュ寸法(mm)フェイスガード:203×305スモーク
フェイスプロテクター(ポリカーボネート) エスコフェイスプロテクター(ポリカーボネート)エスコ
2,920税込3,212
1枚
翌日出荷
替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:203×394クリア
フェイスプロテクター(PETG) エスコフェイスプロテクター(PETG)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
替フェイスガード。
材質PETG寸法(mm)フェイスガード:228×394クリア
80x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ80x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-80
8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.4
G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコG 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60
# 80・ 4x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 4x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)4質量(g)7.8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])95500~167100
# 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・32x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)32質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
# 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 60・ 8x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x16mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)10適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
320税込352
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ17g 布用接着剤 裁ほう上手エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル
ゴミフィルター エスコゴミフィルターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
[EA897PA-21用]ACアダプター エスコ[EA897PA-21用]ACアダプターエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
EA897PA-21用 ACアダプター。
仕様EA897PA-21用ACアダプター
延長管 エスコ延長管エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
EA899PA-3B、6、7、9用延長管。
材質PP全長(mm)535寸法(幅W×奥行D)(mm)150×650
延長管 (ショートタイプ) エスコ延長管 (ショートタイプ)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・51・53用延長管。
材質PP全長(mm)435質量(g)200
[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケースエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
仕様ダストケース材質樹脂
[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルターエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
仕様1次フィルター材質樹脂
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
仕様フィルター格子セット材質樹脂
保護フィルター エスコ保護フィルターエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-53用保護フィルター。
替えゴム [EA899PA-23用] エスコ替えゴム [EA899PA-23用]エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×1