カテゴリ

  • 家電(12)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(194)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ホンダ(66)
  • 第一計器(64)
  • アズワン(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • CKD(28)
  • 堀内機械(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • NAC(長堀工業)(26)
  • サンポール(25)
  • RS PRO(24)
  • TOKO(東洋計器興業)(21)
  • 東尾メック(20)
  • AMPHENOL(17)
  • Festo(16)
  • ゴールドウイン(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa8」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ

    [EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PA-100
  • 8x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    8x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-8
  • [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
  • パイプタップ(PF/SKS2) エスコ

    パイプタップ(PF/SKS2)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1本
    翌日出荷
    JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • 8.0x150mm ピンポンチ エスコ

    8.0x150mm ピンポンチ

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PA-8
  • 8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
  • # 2x150mm [+]ドライバー エスコ

    # 2x150mm [+]ドライバー

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)255質量(g)83適合ねじM3-5商品構成単品
  • 伸縮式パイプレンチ エスコ

    伸縮式パイプレンチ

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
  • [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
    仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
  • [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
    仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
  • ドリルチャックアタッチメント エスコ

    ドリルチャックアタッチメント

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    翌日出荷
    充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
    全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
  • 8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-8.6
  • 8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    8.3x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-8.3
  • フェイスプロテクター(スチールメッシュ) エスコ

    フェイスプロテクター(スチールメッシュ)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1枚
    翌日出荷
    替フェイスガード。
    材質スチールメッシュ寸法(mm)フェイスガード:203×305色スモーク
  • フェイスプロテクター(ポリカーボネート) エスコ

    フェイスプロテクター(ポリカーボネート)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1枚
    翌日出荷
    替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:203×394色クリア
  • フェイスプロテクター(PETG) エスコ

    フェイスプロテクター(PETG)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1枚
    翌日出荷
    替フェイスガード。
    材質PETG寸法(mm)フェイスガード:228×394色クリア
  • 80x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    80x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-80
  • フェイスプロテクター (幅広/PET) エスコ

    フェイスプロテクター (幅広/PET)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
    材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】PETG、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】228×394色【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60
  • フェイスプロテクター (ポリカーボネート) エスコ

    フェイスプロテクター (ポリカーボネート)

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
    材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】ポリカーボネート、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】203×394色【フェイスカラー】クリア頭囲(cm)51~60
  • 8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    8.4x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-8.4
  • フェイスプロテクター (スチールメッシュ) エスコ

    フェイスプロテクター (スチールメッシュ)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。頭サイズ 51~60cm、フェイスガードサイズ 203×305mm、材質 フェイスガード:スチールメッシュ、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、ダイヤル(ブラック):POM、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム、フェイスカラー スモーク、スロット式で取付けが簡単です。ラチェット式でサイズ調整可能。 汗止めバンド付き、ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。
    材質【ダイヤル】POM、【フェイスガード】スチールメッシュ、【ヘッドギア】高密度ポリエチレン、【ヘッドバンド】低密度ポリエチレン、【汗止めバンド】コットン&PUフォーム寸法(mm)【フェイスガード】203×305色【フェイスカラー】スモーク頭囲(cm)51~60
  • G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60
  • 17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ

    17g 布用接着剤 裁ほう上手

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    当日出荷
    ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
    仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ30 ねじ部M8×19 全高37.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):30●ねじ:M8×19●耐荷重(kg):110●ベース高さ:11.2●全高:37.5mm●首振り機構(約30°)
  • 300-1200hpa 絶対圧計 エスコ

    300-1200hpa 絶対圧計

    エスコ
    ¥36,000税込¥39,600
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
    仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
  • [EA897PA-21用]ACアダプター エスコ

    [EA897PA-21用]ACアダプター

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    EA897PA-21用 ACアダプター。
    仕様EA897PA-21用ACアダプター
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
    仕様ダストケース材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • 替えゴム [EA899PA-23用] エスコ

    替えゴム [EA899PA-23用]

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×1
  • スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコ

    スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1
  • HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコ

    HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用]

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    翌日出荷
    材質HEPA名称高性能(HEPA)フィルター
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
    仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
  • ヘッドギヤー エスコ

    ヘッドギヤー

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌々日出荷
    EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。
    材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60
  • ゴミフィルター エスコ

    ゴミフィルター

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
  • 延長管 エスコ

    延長管

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-3B、6、7、9用延長管。
    材質PP全長(mm)535寸法(幅W×奥行D)(mm)150×650
  • 延長管 (ショートタイプ) エスコ

    延長管 (ショートタイプ)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-3B・51・53用延長管。
    材質PP全長(mm)435質量(g)200
  • 保護フィルター エスコ

    保護フィルター

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-53用保護フィルター。