カテゴリ

  • 作業工具(101)
  • 切削工具(97)
  • 研磨材(55)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 建築金物(36)
  • 物流用品(35)
  • 制御機器(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 家電(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • BIGM(丸山製作所)(1,836)
  • ParkerTAIYO(880)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(787)
  • パイロット(658)
  • ワルター(604)
  • タイテックス(558)
  • スバル(477)
  • CKD(417)
  • TMEHジャパン(370)
  • KVK(329)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • カクダイ(233)
  • REX(レッキス工業)(229)
  • パイオニア(222)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(211)
  • 明工社(209)
  • NOJIMA ENGINEERING(204)
  • 大阪魂(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pai」の検索結果

関連キーワード
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本) エスコ

    Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA440DF-6形状パイプ
  • 10mmX20m なまし銅管 エスコ

    10mmX20m なまし銅管

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
  • なまし銅管 なまし銅管 エスコ

    なまし銅管 なまし銅管

    エスコ
    14,200税込15,620
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    材質リン脱酸銅厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1
  • なまし銅管 エスコ

    なまし銅管

    エスコ
    28,700税込31,570
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • アルミ角パイプ(つや消) エスコ

    アルミ角パイプ(つや消)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1本(5本)
    翌日出荷
  • 6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-11厚さ(mm)1長さ(m)10銅管径(Φmm)4×6仕上外径(Φmm)8
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 2.4mmX20m キャピラリーチューブ エスコ

    2.4mmX20m キャピラリーチューブ

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436A-2.4厚さ(mm)1.2長さ(m)20外径×内径(Φmm)2.4×1.2外径(Φmm)2.4
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 直径42-450mmパイプスタンド エスコ

    直径42-450mmパイプスタンド

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)12.8高さ調整範囲(mm)770/1240最大荷重(kg)500
  • パイプバイス エスコ

    パイプバイス

    エスコ
    21,000税込23,100
    1台
    翌日出荷
    鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
    用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
  • アルミ角パイプ(つや消) エスコ

    アルミ角パイプ(つや消)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1本(5本)
    翌日出荷
  • 8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • 1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイス エスコ

    1/8インチ - 3インチ1/2 パイプバイス

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA348BE-2
  • 10.0x12.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-19形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)10仕上外径(Φmm)12.2
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • 6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • 6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    56,300税込61,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-20形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)20外径(Φmm)12.2
  • 800gパイプクリーナー エスコ

    800gパイプクリーナー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    仕様ジェルタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • [HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ(ISO)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • 樹脂製単管パイプ エスコ

    樹脂製単管パイプ

    エスコ
    4,820税込5,302
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)757長さ(m)2サイズ(Φmm)48.6
  • [ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO)

    エスコ
    30,200税込33,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DS-6全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • 17x29x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ

    17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
  • 2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個) エスコ

    2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
    エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体
  • [EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り) エスコ

    [EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350EB-114
  • 1/2インチ ダイヘッド&チェザー エスコ

    1/2インチ ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-4
  • 300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ

    300mL 排水管防臭剤(シューポン)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
    用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
  • 200mm パイプレンチ エスコ

    200mm パイプレンチ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680P-200
  • DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-133形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
...